Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschiene Track 5-läufig für Vorhänge Schiebevorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschiene Track 5-läufig für Vorhänge Schiebevorhang
Vorhangschiene Track 5-läufig für Vorhänge Schiebevorhang
Vorhangschiene Track 5-läufig für Vorhänge Schiebevorhang
Artikel-Nr.:
     400-1332545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FV5.220.82.SB
EAN/GTIN:
     4016318278501
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
gardinenschiene alu

Vorhangschiene Track 5-läufig für Vorhänge Schiebevorhang


Flächenvorhangsysteme stellen die moderne und elegante Alternative zur herkömmlichen Gardinenstange dar. Mit diesem 5-läufigen Schienensystem aus Aluminium haben Sie die Möglichkeit mehrere Stoffbahnen mit Paneelwagen zu integrieren. Diese Schiene ist für alle Schiebevorhang Zubehörteile geeignet.

Lieferumfang:
Flächenvorhangschiene mit Deckenbefestigungs-Material und Endkappen
Maße H x B x T in cm:
Breite 84 mm / Höhe 15 mm

- Breite: 84, - Farbe: Aluminium, - Länge: 220, - Material: Aluminium

Farbe aluminium
Farbe 220cm


Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Gewicht:
1455,1
Material:
Aluminium
Länge:
220
Breite:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.