| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1332542 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: FV4.220.82.SB EAN/GTIN: 4016318278471 |
| |
|
| | |
| Vorhangschiene Track 4-läufig für Vorhänge/Schiebevorhang Flächenvorhangsysteme stellen die moderne und elegante Alternative zur herkömmlichen Gardinenstange dar. Mit diesem 4-läufigen Schienensystem aus Aluminium haben Sie die Möglichkeit mehrere Stoffbahnen mit Paneelwagen zu integrieren. Diese Schiene ist für alle Schiebevorhang Zubehörteile geeignet. Lieferumfang: Flächenvorhangschiene mit Deckenbefestigungs-Material und Endkappen Maße H x B x T in cm: Breite 68 mm / Höhe 15 mm - Breite: 68, - Farbe: aluminium, - Material: Aluminium Farbe aluminium Farbe 220cm Weitere Informationen: | | Farbe: | aluminium | Gewicht: | 1260,1 | Material: | Aluminium | Breite: | 68 |
|
| | |
| | | |
| |