| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1331103 Herst.-Nr.: 020180 EAN/GTIN: 4016215020180 |
| |
|
| | |
| Baufan Aqua-Deck TOP-Isolierweiss E.L.F. - Weiße Spezial-Isolierfarbe auf Wasserbasis für innen. Sie verhindert das Durchschlagen von Nikotin-, Ruß-, Fett- und trockenen Wasserflecken sowie färbenden Inhaltsstoffen aus Gipskartonplatten. - Überdeckt problematische Verunreinigungen an Hartschaumplatten wie Styropor® und Akustikdeckenplatten. - Eignet sich problemlos für Nachfolgearbeiten mit Tapeten, Dispersionsfarben und Putzen. - in den Größen 750 ml und 2,5 l erhältlich - abtönbar: Ja, - Deckkraft: Klasse 1 bei 6 m²/l, - Farbton: Weiß, - Gebrauchsfertig: Ja, - Hinweis: Als Schlussbeschichtung geeignet bzw. mit Tapeten, Dispersionsfarben und Putzen überarbeitbar., - Inhaltsangabe: 2,5l, - Materialbasis: Alkydharz-Emulsion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive, - Reichweite: ca. 6m²/l, - sprühbar: Ja, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund Größe 2,5 l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiß 2,5 l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, Isolieren, innen, scheuerbeständig, lösungsmittelfrei |
| | |
| |