Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterblech
Fensterblech
Artikel-Nr.:
     400-1328229
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     8552259
EAN/GTIN:
     4260036898255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Bank
Fensterbank
fenster bank

Fensterblech


Der Einsatz der SAREI Fensterbankprofile sorgt für die kontrollierte Wasserableitung vom Fenster und schützt die Unterkonstruktion vor eindringendem Wasser. Der seitliche Abschluss erfolgt mit hochwertigen Seitenteilen aus PVC. Um die Trommelgeräusche bei Regen zu reduzieren, empfiehlt sich auf der Unterseite der Fensterbank der Einsatz von Antidröhnstreifen. Für den wasserdichten Anschluss der Fensterbank an das Fenster sollte der Dichtgummi verwendet werden. Die Befestigung erfolgt mittels Fensterbankschrauben aus Edelstahl, welche mit farblich passenden Kappen abgedeckt werden können.
Mittels Polyesterlack-Beschichtung können zudem verschiedene RAL-Farben geliefert werden.
Der Einsatz der SAREI Fensterbankprofile sorgt für die kontrollierte Wasserableitung vom Fenster und schützt die Unterkonstruktion vor eindringendem Wasser. Der seitliche Abschluss erfolgt mit hochwertigen Seitenteilen aus PVC. Um die Trommelgeräusche bei Regen zu reduzieren, empfiehlt sich auf der Unterseite der Fensterbank der Einsatz von Antidröhnstreifen. Für den wasserdichten Anschluss der Fensterbank an das Fenster sollte der Dichtgummi verwendet werden. Die Befestigung erfolgt mittels Fensterbankschrauben aus Edelstahl, welche mit farblich passenden Kappen abgedeckt werden können.
Mittels Polyesterlack-Beschichtung können zudem verschiedene RAL-Farben geliefert werden.
Merkmale:
- Material: Aluminium 1,5 mm
- in den folgenden Farben erhältlich: RAL 8014 Sepiabraun, RAL 9006 Silber, RAL 9016 Weiß
- Länge: 3 m
- Ausladungen zwischen 50 mm und 260 mm erhältlich
- Länge: 3, - Material: Aluminium 1,5 mm

Farbe sepiabraun
Ausladung 110mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3
Material:
Aluminium 1,5 mm
Länge:
3
Weitere Suchbegriffe: Fensterblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.