Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1323594 Herst.-Nr.: 138502009 EAN/GTIN: 4008224528610 |
| |
|
| | |
| NAUTIC Aufputz-Feuchtraum Aus-Wechselschalter-Steckdosenkombination Aufputz-Feuchtraum Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination im Design NAUTIC - -H175Universalschalter A/W, 10 A, 250 V~, Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz integrierte Kinderschutz-Abdeckung, -2-polig, 16 A, 250 V~, mit Klappdeckel, Farbe: hellgrau, lose Ware kartonverpackt. Ausführung senkrecht Farbe arktisweiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,095 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Ausschalter, Wechselschalter, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, Kombination AP-FR IP44, Kombination AP-FR, IP44 Kombination |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 9,08* | € 12,16* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,10* | € 12,96* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 9,45* | € 13,47* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 12,14* | € 15,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,97* | € 16,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|