Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenwasserbehälter Herkules Tank-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenwasserbehälter Herkules Tank-Set
Regenwasserbehälter Herkules Tank-Set
Artikel-Nr.:
     400-1313634
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     320001
EAN/GTIN:
     4023122350255
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
Hausspeicher für Regenwasser

Regenwasserbehälter Herkules Tank-Set


Der Herkules-Tank 1600 Liter - oberirdisch kann entweder im Garten oder im Keller aufgestellt werden, da er durch jede Normaltür (80 cm) passt. Sofern die Behälter im Freien aufgestellt werden, müssen sie im Winter wegen Frostgefahr entleert werden. Der Tank besteht aus zwei Halbschalen und ist in wenigen Minuten montiert. Das Volumen ist beliebig erweiterbar.
Produktmerkmale Herkules Tank 1600 Liter
- Kleiner Durchmesser: 109 cm
- Großer Durchmesser: 135 cm
- Höhe: 160 cm
- Gewicht: 60 kgProduktmerkmale Herkules Tank-Set 3200 Liter
- Set bestehend aus 2 Tanks und Erweiterungsset DN 100Produktmerkmale Herkules Tank-Set 4800 Liter
- Set bestehend aus 3 Tanks und Erweiterungsset DN 100BEQUEMER TRANSPORT
Ca. 30 kg je Tankhälfte erlauben einen bequemen Transport und den Einbau von Hand. Die Tankhälften passen durch jede Normtür (80 cm).DAUERHAFT DICHT
Dauerhaft dicht durch solide Profildichtung (Schnitt rot). Unabhängige Labortests haben eine Haltbarkeit der Dichtung von weit über 50 Jahren nachgewiesen.PATENTIERTE SCHNELLVERBINDUNG
Durch patentierte Schnellverbinder in wenigen Minuten montiert. Eine Demontage ist möglich.
BELIEBIG ERWEITERBAR
Durch Zusammenschluss mehrerer Herkules-Sammelgruben sind Volumen von mehreren 1000 Litern möglich. DIBt-Zulassung Z-40.24-217 für Verbindung bis max. 9600 L vorhanden.
Einfache Montage des Herkules-Tanks
- Dichtung einsetzen
- Patentverbindung montieren
- Tank installieren
- Volumen beliebig erweiterbarFolgendes Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich:
- Messing Auslaufhahn
- Universal-Schlauchset
- Regendieb de luxe
- Laubabscheider
- Bohrer mit Aufnahmeschaft DN 70
- Ansauggarnitur ohne Schlauch (schwimmend)Für den unterirdischen Einbau benötigen Sie zusätzlich das folgende Zubehör:
- Tankdom DN 200
- Stützrohr
- ggf. Erweiterungsset bei mehreren TanksRegenwasser speichern, aber wieDas Sammeln von Regenwasser leistet einen entsheidenen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Bedenken wir einmal, dass ca. 50 % des täglichen Wasserverbrauchs für Aufgaben verbraucht wird, für die Wasser in Trinkwasserqualität nicht notwendig ist. Das betrifft insbesondere die Toilettenspülung, das Wäschewaschen oder die Gartenbewässerung. Die Kosten für Wasser und Abwasser steigen stetig an und so sollten wir beginnen, möglichst intensiv über alternative Methoden nachzudenken. Regenwasser kostet nichts und sollte aufgefangen werden. Mit dem Auffangen von Regenwasser leisten wir nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Umwelt, unsere Pflanzen werden es uns ebenfalls danken, denn das weniger kalkhaltige Regenwasser lässt diese prächtig gedeihen. Mittlerweile haben sich verschiedene Hersteller diesem grundlegenden Thema angenommen. Auf dem Markt sind verschiedene Varianten erhältlich, die dem Auffangen des Regenwassers dienen. Diese reichen von der herkömmlichen Regentonne, die über ein beschränktes Fassungsvermögen verfügt, bis hin zu großen unterirdischen Erdtanks mit integrierter Filtertechnik. Wer lediglich Wasser für die Gartenbewässerung benötigt, ist mit einem oberirdischen Regentank bestens bedient. Besonders beliebt sind hierbei die vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten, um so viel Regenwasser wie möglich auffangen zu können.

- Breite: 135, - Gewicht: 80, - Höhe: 175, - Länge: 135

Fassungsvermögen 1600l
Ausführung Tank


Weitere Informationen:
Gewicht:
80 kg
Länge:
135
Breite:
135
Höhe:
175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,38*
€ 526,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,09*
€ 521,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,35*
€ 510,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,43*
€ 494,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.