Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regentonne mit Deckel und Hahn eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regentonne mit Deckel und Hahn eckig
Regentonne mit Deckel und Hahn eckig
Artikel-Nr.:
     400-1285467
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     819012
EAN/GTIN:
     4023122115052
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regentonne grün 300 l

Regentonne mit Deckel und Hahn eckig


Platzsparende Aufstellung durch eckige Formgebung. Inklusive Metallverstrebungen für mehr Stabilität. Inklusive Deckel und Auslaufhahn.
- Farbe: grün, - Fassungsvermögen: 300L

Ausführung 300L
Farbe grün


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: regenfass, regentonne 300 l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
72
4
€ 5,80*
ab € 111,50*
€ 139,62*
Lager 400
35
1
Frei Haus
ab € 118,92*
€ 150,55*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.