Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Troyer Sylt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Troyer Sylt
Troyer Sylt
Artikel-Nr.:
     400-1275086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     222008000S
EAN/GTIN:
     4031973028209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Troyer Sylt


Troyer »Sylt«

Ausführung:
•Besonders schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
•Mit Rollkragen und Front-Reißverschluss
•Sportlicher Kragen in Kontrastfarbe
Material: 100 % Polyacryl
- Farbe: dunkelgrau-meliert, - Größe: S, - Material: 100 % Polyacryl

Größe S



Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau-meliert
Gewicht:
0,54 kg
Material:
100 % Polyacryl
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover, Pullover, ELUTEX, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,31*
€ 27,77*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,46*
€ 27,98*
1 Tag
10
€ 6,90*
ab € 20,37*
€ 28,03*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 28,65*
Lager 400
10
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 36,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.