| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1274623 Herst.-Nr.: 2250138000 EAN/GTIN: 4013207466056 |
| | |
|
| | |
| Halbmaske Polimask 330 für Schraubfilter Halbmaske »Polimask 330« Eigenschaften: •Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 •Maskenkörper mit Ausatemventil und Unterkinnhalt •Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt •Durch die spezielle Passform ist die Maske auch für Brillenträger geeignet •Anschlussstück ermöglicht den Einsatz mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter Zulassung/Norm: DIN EN 140 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,19 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, sekur, Maske, Masken, Atemschutzmaske, Atemschutz, Feinstaubmaske, Atemstaubmaske, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,04* | € 32,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,07* | € 32,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,57* | € 33,01* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 25,78* | € 33,12* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,34* | € 41,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,34* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|