Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1268449 Herst.-Nr.: 83162 EAN/GTIN: 9002759831622 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte PLANET 1 Die Deckenleuchte PLANET 1 ist aus einem runden Metall-Körper in Nickel-Matt und einer aufgesetzten Glas-Abdeckung gefertigt. Ein klarer Ring am Rand der weiß-lackierten Abdeckung rundet das Design dezent ab. Dank des zeitlosen Looks fügt sich die Deckenlampe nahtlos in nahezu jeden Einrichtungsstil ein und ist für jeden Wohnraum geeignet – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel. - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 1x 25W, - Farbe: nickel-matt, - Gewicht: 0,654 kg, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Leuchtmitteltyp: E27, - Material: Stahl Farbe Nickel Weitere Informationen: | | Farbe: | nickel-matt | Gewicht: | 0,654 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, e27 sockel 25w, EGLO 82891 TWISTER Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,30* | € 16,56* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,31* | € 16,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|