sera pond flakes 1.000 ml
Sera pond flakes ist das ideale Flockenfutter in Teichen mit gemischtem Fischbesatz, insbesondere für kleinere Tiere. Die ausgewogene Rezepturgestaltung erfüllt die Bedürfnisse einer Vielzahl von Arten. Eine schonende Verarbeitung sorgt für den Erhalt der wertvollen Inhaltsstoffe (z. B. Omega-Fettsäuren, Vitamine und Mineralien).
Das sera Herstellungsverfahren ermöglicht eine dünne, leicht verdauliche und formstabile Flocke, wodurch das Wasser nicht belastet wird. Die spezielle Rezeptur erlaubt eine ganzjährige Fütterung.
Für eine intensive Farbausbildung empfehlen wir für Koi eine zusätzliche Fütterung mit sera KOI Professional Spirulina-Farbfutter und für Goldfische oder andere kleine Fische mit sera goldy color spirulina.
- geeignet für: Teichfische, - Inhalt: 180 g, 1000 ml, - Sonstiges: Rohprotein: 21,0%, Rohfett: 2,7%, Rohfaser: 0,5%, Rohasche: 4,1%, Feuchtigkeit: 6,7%, - Sorte: Flockenfutter, Alleinfuttermittel