| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1234769 Herst.-Nr.: 262835 EAN/GTIN: 4303391566947 |
| |
|
| | |
| Ratschenspanngurt, 5 m Länge, 25mm Breit Dieser Ratschenspanngurt hat eine Länge von 5m und ist 25 mm breit. Merkmale - normale Handkraft (SHF) - 50daN(49 KG) - DIN EN 12195-2 - Zurrgurte nicht zum Heben von Lasten geeignet Easy Work Artikel sind NICHT für gewerbliche Zwecke geeignet! Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,193 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,69* | € 4,14* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,80* | ab € 3,07* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|