| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226757 Herst.-Nr.: 28591 EAN/GTIN: 4006274285910 |
| |
|
| | |
| Lamellenschleifer Der PROXXON Lamellenschleifer ist ideal zum Schleifen und Glätten von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Zum Herstellen glatter, feiner Oberflächen. Für Zwischen- und Feinschliff. Technische Daten:- Ø 50 mm - Korn 240 - Gewicht: 0,017 kg 1 Lamellenschleifer Ausführung für WSL K150 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,017 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,26* | € 3,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,64* | € 3,87* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,67* | € 3,87* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|