| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226708 Herst.-Nr.: 28272 EAN/GTIN: 4006274282728 |
| |
|
| | |
| Silizium-Carbid-Schleifstifte Die PROXXON Silicium-Karbid-Schleifstifte besitzen eine feine, gleichmäßige Körnung mit durchgehender Härte. Perfekt geeignet zum Gravieren und Mattieren von Glas, Keramik und Stelliten. Aber auch zum Schleifen, Schärfen und Entgraten von Hartmetall, Hartguss und hochlegierten Stählen. Technische Daten:- Linsenform Ø 8mm - Linsenform Ø 8mm - Schaft Ø 2,35 mm - 2 Stück - Gewicht: 0,008 kg 2 Silicium-Karbid-Schleifstifte Ausführung Linse Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,008 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,39* | € 2,07* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,08* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,95* | € 2,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|