| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226518 Herst.-Nr.: 23746 EAN/GTIN: 4006274237469 |
| |
|
| | |
| 6,3mm 1/4 Zoll Inbuseinsatz SW 2,5 mm 6,3mm (1/4") Innensechskant-Einsatz Sechskant aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl. SW 2,5 mm. - Gewicht: 0,018 kg 1 1/4" Einsatz (HX 2,5) Schlüsselweite 2,5mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,018 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,72* | € 2,61* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,73* | € 2,62* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,87* | € 4,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,61* | € 4,44* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 2,99* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|