Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serienschalter 250V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serienschalter 250V IP20
Serienschalter 250V IP20
Artikel-Nr.:
     400-1225343
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     688502009
EAN/GTIN:
     4008224508049
Suchbegriffe:
Serienschalter
serienschalter kopp
serienschalter

Serienschalter 250V IP20


Serienschalter Unterputz, Kombi-Gerät ohne Rahmen, 10A
- Farbe: arktisweiß

Design Donau



Weitere Informationen:
Farbe:
arktisweiß
Gewicht:
0,095 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,17*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,61*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 9,42*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.