Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donauklammern Motiv Blatt für Gardinenstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donauklammern Motiv Blatt für Gardinenstangen
Donauklammern Motiv Blatt für Gardinenstangen
Artikel-Nr.:
     400-1212872
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     13.8010.01.SB
EAN/GTIN:
     4016318048760
Suchbegriffe:
Donauklammer

Donauklammern Motiv Blatt für Gardinenstangen


Mit Donauklammern können Sie auf Gardinenringe mit Haken verzichten. Sie können hiermit Scheibengardinen an Cafehausstangen, Klemmstangen und Vitragestangen zu befestigen. Besonders die Klammern mit den verschiedenen Designs eignen sich gut zum Drapieren, Dekorieren und Raffen.
Geeignet für Stangendurchmesser bis 20 mm.

Lieferumfang:
Donauklammer
Maße H x B x T in cm:
Durchmesser: 76 mm, Tiefe: 40 mm

- Farbe: weiß, - Material: Metall

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
58,6
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.