Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Gang-Dekupiersäge DSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Gang-Dekupiersäge DSH
2-Gang-Dekupiersäge DSH
Artikel-Nr.:
     400-1202997
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28092
EAN/GTIN:
     4006274280922
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge proxxon
dekupiersäge

2-Gang-Dekupiersäge DSH


Die 2-Gang-Dekupiersäge DSH von PROXXON. Das 10.000-fach bewährte Standardmodell mit 400 mm-Ausladung. Schnittleistung in Holz 50 mm, Kunststoff 30 mm, NE-Metalle 10 mm. Zum Trennen von Plexiglas, GFK, Schaumstoff, Gummi, Leder oder Kork. Sägearme aus Alu-Druckguss (360 x 180 mm), für Gehrungsschnitte um 45° kippbar. Basisgehäuse aus Stahlguss für festen Stand und Arbeiten ohne Vibration. Inkl. je 5 Sägeblätter grob und fein.

Technische Daten:
- Tisch um 45° kippbar
- Inkl. 10 Sägeblätter
- 220 - 240 V.
- Kraftvoller, bürstenloser 2-Gang-Motor (205 W).
- Hubzahl 900 oder 1.400/min. Sägehub 19 mm. Ausladung 400 mm.
- Maximale Schnitttiefe 50 mm, bei 45° Gehrung 25 mm
- Gewicht: 17,204 kg
Dekupiersäge, je 5 Sägeblätter grob und fein




Weitere Informationen:
Gewicht:
17,204 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,40*
€ 195,99*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 166,48*
€ 196,95*
6 Tage
23
€ 5,99*
ab € 166,68*
€ 196,95*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 166,99*
€ 197,85*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,38*
€ 232,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28741
ab € 3,25*
Zubehör
Proxxon
28743
ab € 3,24*
Zubehör
Proxxon
28745
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.