Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1202430 Herst.-Nr.: 52389 EAN/GTIN: 4006209523896 |
| |
|
| | |
| Gipskartondübel GK Der fischer GipskartonDübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Dübellänge 22 mm - Ausführung GipskartonDübel - Geeignet für Sechskant-Holzschraube - Mit Rand - Farbe grau - Ausführung ohne Schraube - Baustoff Plattenbaustoff - Verpackungsvariante Faltschachtel - Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht 25 mm - Schraubenabmessung 4,0 - 5,0 x Ls mm - Spanplatten-/Holzschrauben 4,0 - 5,0 mm Typ GK Abpackung 100 St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,155 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,1399* | € 0,1749* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,134* | € 0,1755* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,142* | € 0,178* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1419* | € 0,1789* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,35* | € 17,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|