Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt 160x20/16 36wz optiline SB2,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt 160x20/16 36wz optiline SB2,6
Kreissägeblatt 160x20/16 36wz optiline SB2,6
Artikel-Nr.:
     400-1198667
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640597
EAN/GTIN:
     3165140193917
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x20

Kreissägeblatt 160x20/16 36wz optiline SB2,6


Das Optiline Holz Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus Formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit hundgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 160, Bohrung mm: 20, Bohrung mit Reduzierring mm: 16, Schnittbreite (b1) mm: 2,6, Stammblattstärke (b2) mm: 1,6, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,6/1,6, Zähnezahl: 36, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 9500, Schnittresultat: 3, NL/Durchmesser TKS: 6/32
- Breite: 19, - Gewicht: 0,34 kg, - Höhe: 1, - Länge: 21,5, - Zähnezahl: 36, - Zahnform: WZ





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 kg
Länge:
21,5
Breite:
19
Höhe:
1
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 19,53*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 19,54*
1
€ 5,95*
ab € 16,33*
€ 19,72*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 16,58*
€ 19,91*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 23,98*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640582
ab € 13,15*
Zubehör
Bosch
2608640583
ab € 14,91*
Zubehör
Bosch
2608640586
ab € 13,20*
Zubehör
Bosch
2608640592
ab € 13,99*
Zubehör
Bosch
2608641172
ab € 17,42*
Zubehör
Bosch
2608641171
ab € 13,60*
Zubehör
Bosch
2608641170
ab € 12,10*
Zubehör
Bosch
2608640732
ab € 16,90*
Zubehör
Bosch
2608640596
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.