Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifklotz, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifklotz, klein
Schleifklotz, klein
Artikel-Nr.:
     400-1198469
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000636
EAN/GTIN:
     3165140106573
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi

Schleifklotz, klein


Der Handschleifblock ist eine solide Grundlage für das Handschleifen. Das Klettverschluss-Befestigungssystem ist für alle Schleifblatt- und -rollenstundardFormate geeignet. Breite, Blatt mm: 100, Länge, Blatt mm: 60
- Breite: 6, - Gewicht: 0,06 kg, - Höhe: 4,5, - Länge: 13





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Länge:
13
Breite:
6
Höhe:
4,5
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,07*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,36*
€ 3,29*
3 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,32*
Lager 400
200
5
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.