Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifklotz, Länge x Breite: 60 x 100 mm, aus Kork, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607000636
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 636
EAN/GTIN:
     3165140106573
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Der Handschleifblock ist eine solide Grundlage für das Handschleifen. Das Klettverschluss-Befestigungssystem ist für alle Schleifblatt- und -rollenstandardformate geeignet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite, Blatt mm:
100
Länge, Blatt mm:
60
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Grundlage für das Handschleifen
Leistungsbeschreibung:
Grundlage für das Handschleifen
(Version) Key RTB:
Klettverschluss-Befestigungssystem für alle Schleifblatt- und -rollenstandardformate
Produkttext, ZB grau:
Handschleifklotz aus Kork, klein
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,065 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,351 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
ES
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.