| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1173631 Herst.-Nr.: 6206009318 EAN/GTIN: 4103810121104 |
| |
|
| | |
| Pressol Fettpressenzubehör Nr.12110 Fettpressen-Zubehör-Satz •Anschlussgewinde M10 x 1 mm, nach DIN 1283 Inhalt: Panzerschlauch 8 x 300 mm Düsenrohr 150 mm 4-Backen-Hydraulikmundstück Hohl-/Universalmundstück Spitzmundstück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,115 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, für, Fettpressen, Fettpresse, Handhebelfettpresse, Presse, Mundstück, Schmierpresse, Hebelfettpresse, Zubehör für Fettpressen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,06* | € 9,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,97* | € 10,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,23* | € 10,07* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,66* | € 10,10* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,95* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|