Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenbeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     400-1170157
Hersteller:
     EK/servicegroup
Herst.-Nr.:
     262913
EAN/GTIN:
     4303391174203
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Gerätestiel

Küchenbeil


Gegenüber Holzstielen werden bei diesen unzerbrechlichen Fiberglasstielen nur geringe Vibrationen weitergeleitet. Das Stielende hat einen rutschfesten und sicheren Softgriff.
- Fiberglasstiel 370 mm
- Gewicht: 600 Gramm
- Breite: 16,7, - Gewicht: 4,348, - Höhe: 10,1, - Länge: 38,9





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,348
Länge:
38,9
Breite:
16,7
Höhe:
10,1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
11
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 10,04*
8 Tage
638
€ 5,80*
ab € 7,53*
€ 11,25*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.