Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufan Silikatfassadenfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufan Silikatfassadenfarbe
Baufan Silikatfassadenfarbe
Artikel-Nr.:
     400-1165541
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     021071
EAN/GTIN:
     4016215021071
Suchbegriffe:
Außen-Dispersionsfarbe
Außendispersionsfarbe
Fassaden-Farbe
Fassadenanstrich

Baufan Silikatfassadenfarbe


Dispersions-Silikatfarbe für mineralische Untergründe mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit und sehr guter Deckkraft.


- Bindemittelart: Kaliwasserglas, Polymerdispersion, - Farbton: weiß, - Gebrauchsfertig: Ja, - Inhaltsangabe: 10L, - Materialbasis: Kaliwasserglas, Polymerdispersion, - Pigmentbasis: Titandioxid, - Reichweite: 4-6m²/l, - sprühbar: Ja, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund, - Verbrauchsmenge: ab 150 ml/m²
10Liter
Größe 10,0 l



Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassadenfarbe, fassadenfarbe 10 liter weiß, außen dispersionsfarbe, fassadenfarbe weiß, Silikat, regenabweisend, innen und außen, wasserdampfdurchlässig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.