Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1156362 Herst.-Nr.: 651693084 EAN/GTIN: 4008224454759 |
| |
|
| | |
| PARIS Kontrollschalter mit Beleuchtung Kontrollschalter Unterputz -Serie Paris arktis weiß -10 A, 250 V, mit eingesetzter Glimmlampe -Kombigerät ohne Rahmen. Farbe arktisweiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,095 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollschalter Unterputz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 12,08* | € 17,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,44* | € 18,27* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,80* | € 18,27* | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 16,24* | € 22,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,66* | € 25,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|