Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bypass-Gartenschere Elegance 29 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bypass-Gartenschere Elegance 29 cm
Bypass-Gartenschere Elegance 29 cm
Artikel-Nr.:
     400-1154804
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001534
EAN/GTIN:
     6411501964403
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere

Bypass-Gartenschere Elegance 29 cm


Die Elegance Schere sieht nicht nur gut aus, sondern liegt auch hervorragend in der Hand. Der als Schlaufe geformte untere Griff sowie der rutschfeste obere Griff bieten optimale Kontrolle beim Schneiden.
Schneidet frisches Grün und wachsende Hölzer
-Die Bypass-Klingen ermöglichen ein Schneiden dicht am Stamm
-Kraftsparende, ergonomische Griffe aus glasfaserverstärktem Polyamid
-Reibungsreduzierung durch antihaftbeschichtete Schnittfläche
-Klingen aus rostfreiem Stahl
Bypass-Gartenschere Elegance P44

•Schneidet frisches Grün und wachsende Hölzer
•Kraftsparende, ergonomische Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
•Reibungsreduzierung durch antihaftbeschichtete Schnittfläche
•Klingen aus rostfreiem Stahl

- Gewicht: 154 g, - Länge: 20





Weitere Informationen:
Gewicht:
154 g
Länge:
20
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 13,72*
€ 19,32*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 27,54*
1
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 27,54*
21 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 20,71*
€ 28,08*
Lager 400
1
1
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.