Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelsessel Vega, Hochlehner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelsessel Vega, Hochlehner
Stapelsessel Vega, Hochlehner
Stapelsessel Vega, Hochlehner
Artikel-Nr.:
     400-1148388
Hersteller:
     Ipae-Progarden
Herst.-Nr.:
     254374
EAN/GTIN:
     8009271864504
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl

Stapelsessel Vega, Hochlehner



- wetterfestes Vollkunststoffgestell
- Farbe: grün oder Weiß
- hohe Rückenlehne
- kälte- und UV-beständig
Maße:
- Länge: 39 cm
- Breite: 41 cm
- Höhe: 101 cm
- Breite: 41, - Farbe Bezug: grün, - Gestellfarbe: weiß, - Höhe: 101, - Länge: 39, - Material: Kunststoff, - Stapelbar: Ja, - zusammenklappbar: Nein

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
39
Breite:
41
Höhe:
101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.