Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VG-Lenkrolle mit RolaPlatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VG-Lenkrolle mit RolaPlatte
VG-Lenkrolle mit RolaPlatte
Artikel-Nr.:
     400-1140077
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     712172
EAN/GTIN:
     4002350504920
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 125 mm vo...

VG-Lenkrolle mit RolaPlatte


Transportgeräterolle mit Stahlfelge
Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfeststeller im Vorlauf
Rad: Stahlblechfelge mit Gummireifen, Rollenlager
Lenkrolle mit Platte und Totalfeststeller
Technische Daten:
Raddurchmesser: 125 mm
Bauhöhe: 157 mm
Plattengröße: 100x 85 mm
Lochabstand Platte: 80x 60 mm
Tragkraft: 100 kg


Größe 125x37 mm
Totalfeststeller mit


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,24 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,24*
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 21,82*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.