Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelfenster für Gartenhaus 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelfenster für Gartenhaus 45 mm
Einzelfenster für Gartenhaus 45 mm
Artikel-Nr.:
     400-1118420
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     100.1107.00.00
EAN/GTIN:
     4004581006846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachfenster
Gartenhaus-Fenster
Gartenhausfenster
Kipp-Fenster

Einzelfenster für Gartenhaus 45 mm


Zusatz-Einzelfenster mit Dreh-Kipp-Beschlag für Wandstärke 45 mm .Schenken Sie Ihrem Gartenhaus mit einer Wandstärke von 45 mm durch ein zusätzliches Einzelfenster einen ganz individuellen Charakter.
- in verschiedenen Maßen erhältlich


Maße 91x91 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippfenster, kipp fenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,59*
€ 426,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,76*
€ 407,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,47*
€ 400,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.