Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelfenster für Gartenhaus 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelfenster für Gartenhaus 45 mm
Einzelfenster für Gartenhaus 45 mm
Artikel-Nr.:
     400-1118414
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     100.1102.00.00
EAN/GTIN:
     4004581006815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachfenster
Gartenhaus-Fenster
Gartenhausfenster
Kipp-Fenster

Einzelfenster für Gartenhaus 45 mm


Zusatz-Einzelfenster mit Dreh-Kipp-Beschlag für Wandstärke 45 mm .Schenken Sie Ihrem Gartenhaus mit einer Wandstärke von 45 mm durch ein zusätzliches Einzelfenster einen ganz individuellen Charakter.
- in verschiedenen Maßen erhältlich


Maße 69x79 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippfenster, kipp fenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.