Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTSW Siphon-Bogen 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTSW Siphon-Bogen 90 Grad
HTSW Siphon-Bogen 90 Grad
Artikel-Nr.:
     400-1118072
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     092959
EAN/GTIN:
     4002644092959
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon

HTSW Siphon-Bogen 90 Grad


HTSW Siphon-Bogen 90°
- Farbe: Staubgrau RAL 7037, - Material: schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1

Ausführung DN 50-50



Weitere Informationen:
Farbe:
Staubgrau RAL 7037
Gewicht:
0,04 kg
Material:
schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1
Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss kunststoff, geruchsverschluss, marley geruchsverschluss, Innenentwässerung, HTSW Siphon-Bogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.