Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTM Muffenstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTM Muffenstopfen
HTM Muffenstopfen
Artikel-Nr.:
     400-1118065
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     092829
EAN/GTIN:
     4002644092829
Suchbegriffe:
Muffenstopfen
muffenstopfen dn 40
marley muffenstopfen

HTM Muffenstopfen


HTM Muffenstopfen
- Farbe: Staubgrau RAL 7037, - Material: schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1

Ausführung DN 40



Weitere Informationen:
Farbe:
Staubgrau RAL 7037
Gewicht:
0,01 kg
Material:
schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1
Weitere Suchbegriffe: Innenentwässerung, HTM Muffenstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.