Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTEA Einfach-Abzweig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTEA Einfach-Abzweig
HTEA Einfach-Abzweig
Artikel-Nr.:
     400-1118018
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     091723
EAN/GTIN:
     4002644091723
Suchbegriffe:
Abwasser Y-Stück
Steckmuffe
steckmuffe pe
abwasser y-stück

HTEA Einfach-Abzweig


HTEA Einfach-Abzweig mit Steckmuffe
- Farbe: Staubgrau RAL 7037, - Material: schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1

Winkel 45 Grad
Ausführung DN 50-40


Weitere Informationen:
Farbe:
Staubgrau RAL 7037
Gewicht:
0,08 kg
Material:
schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe dn 50, Innenentwässerung, HTEA Einfach-Abzweig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.