Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lüftungsgitter weiß
Lüftungsgitter weiß
Artikel-Nr.:
     400-1117516
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     059013
EAN/GTIN:
     4002644059013
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Lüftungsgitter weiß


Lüftungsgitter aus hochwertigem Kunststoff für Hohlwände aus Holz, Gipskarton, Metall, für innen und außen, zum Aufschrauben, mit Fliegengaze aus Fiberglas
- Material: PVC-U

Größe 140 x 140 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
PVC-U
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff weiß marley, außenverschlussklappen pvc, badezimmerlüftungen, Lüftungstechnik, Innengitter, Außengitter, Lüftungsgitter für Hohlwände, aufschraubbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,00*
ab € 2,50*
€ 3,92*
Lager 400
104
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,91*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.