Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelbstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelbstecker
Gelbstecker
Gelbstecker
Artikel-Nr.:
     400-1109812
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     76200
EAN/GTIN:
     4062700076194
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schädlingsbekämpfung
schädlingsfrei
Zimmerpflanzen
Balkon

Gelbstecker


Biotechnische, insektizidfreie Gelbstecker gegen Weiße Fliege, Minierfliege, Trauermücke und geflügelte Blattläuse an Zimmer und Balkonpflanzen.

Der biotechnische Schutz der Pflanzen ist aufgrund des natürlichen Verhaltens vieler fliegender Insekten, die bevorzugt auf spezielle Gelbtöne fliegen, gegeben. Naturen Gelbstecker locken die Schädlinge an und halten sie fest. Sie sind mit einem geruchlosen Spezialleim mit langer Klebefähigkeit versehen. Der Leim trocknet nicht ein und tropft nicht ab. Naturen Gelbstecker locken beflügelte Schädlinge wie Trauermücken, Weiße Fliege, Minierfliege oder beflügelte Blattläuse an.
Gebrauchsanleitung
Die Naturen Gelbstecker sind fix und fertig beleimt und sollten vorbeugend angewendet werden. Zur Feststellung des Befalls bei niedrigen Pflanzen und gegen Trauermücken sollte 1Naturen Gelbstecker in der Nähe von besonders anfälligen Pflanzen auf der Blumenbank in die Blumenerde gesteckt werden. Bei dem ersten Feststellen des Befalls für jeden Blumentopf einen Naturen Gelbstecker anwenden. Naturen Gelbstecker gemäß (Abbildung 1) in den Metallstecker stecken. Die Schutzfolien abziehen. Metallstecker in die Erde stecken (Abbildung 2). Die Metallstecker können beim Austauschen von Gelbsteckern wieder verwendet werden. Bei kleinen Pflanzen können die Gelbstecker einfach in der Mitte geteilt werden. Bei hohen Pflanzen und insbesondere gegen Weiße Fliege den Gelbstecker in die Pflanze hängen. Um die Wirkung des Naturen Gelbsteckers optimal auszunutzen, empfehlen wir, die Pflanze öfters vorsichtig zu schütteln. Dies schreckt die Schädlinge auf und beschleunigt den Bekämpfungserfolg.
zusätzliche Hinweise
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.
- Gewicht: 70 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Gelbstecker, - Produktart: Biotechnische Fallen, - Wirkstoff: Insektizidfreie Klebefallen, - Zulassungsnummer: -
10 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: Fliege, Blattläuse, Mücken, anwendungsfertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.