Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel 800mm mit Anreisslöcher Hedü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zimmermannswinkel 800mm mit Anreisslöcher Hedü
Zimmermannswinkel 800mm mit Anreisslöcher Hedü
Artikel-Nr.:
     400-1103722
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     6204035415
EAN/GTIN:
     4012589890824
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 800 mm
zimmermannswinkel
hedue zimmermannswinkel

Zimmermannswinkel 800mm mit Anreisslöcher Hedü


Zimmermannswinkel

•Aus gehärtetem Stahl
•Gelb pulverbeschichtet
•Skala beidseitig
•Genauigkeit rechter Winkel 0,005 mm/cm
- Länge: 800

Länge 800mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
800
Weitere Suchbegriffe: Winkel, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 13,07*
€ 18,40*
4 Tage
51
€ 6,90*
ab € 14,60*
€ 20,59*
6 Tage
43
€ 4,79*
ab € 14,78*
€ 20,72*
€ 4,90*
ab € 14,04*
€ 20,76*
Lager 400
51
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
Y100
ab € 17,19*
Ähnlich
Hedue
Y102
ab € 17,79*
Ähnlich
Hedue
Y060
ab € 13,71*
Ähnlich
Hedue
Y062
ab € 14,70*
Ähnlich
Hedue
Y070
ab € 12,85*
Ähnlich
Hedue
Y072
ab € 13,85*
Ähnlich
Hedue
Y080
ab € 13,18*
Ähnlich
Hedue
Y082-VP
ab € 16,60*
Ähnlich
Hedue
Y084
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.