| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1082690 Herst.-Nr.: 101506 EAN/GTIN: 4016215101506 |
| | |
|
| | |
| Baufan Tiefgrund LF Acrylat-Grundierung für innen und außen. Besonders tiefenwirksam durch feinste Hydrosol-Dispersion. - Farbton: transparent, - Gebrauchsfertig: Ja, - geeignete Untergründe: alle mineralischen Untergründe wie Beton, Putz, Ziegel u.ä. sowie für Gipskartonplatten, - Hinweis: Zur Regulierung der Saugfestigkeit kann baufan® Tiefgrund LF bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden., - Inhaltsangabe: 1l, - Materialbasis: Kunstharz-Dispersion, Wasser, Additive, - Reichweite: 1 l = ca. 10 m² bei unverdünntem Anstrich, - sprühbar: Ja, - Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C für Material, Umluft und Untergrund Größe 1,0 l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe 1 l, deckenfarbe, gebrauchsfertig, Grundierung, lösungsmittelfrei |
| | |
| |