Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Topfmanschette, Ø 35 mm, Ersatzteil für Drucksprüher-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Topfmanschette, Ø 35 mm, Ersatzteil für Drucksprüher-Pumpe
2 x Topfmanschette, Ø 35 mm, Ersatzteil für Drucksprüher-Pumpe
Artikel-Nr.:
     400-1067832
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     725780.0000
EAN/GTIN:
     4006325620745
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Ersatzteile für Sprühgeräte
Topfmanschette
gloria haus und garten drucksprüher

2 x Topfmanschette, Ø 35 mm, Ersatzteil für Drucksprüher-Pumpe


2 x Topfmanschette, Ø 35 mm, passend für Garten-Drucksprühgeräte 3 - 8 L.
- Breite: 2, - Gewicht: 0,0175 kg, - Höhe: 14, - Länge: 7





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0175 kg
Länge:
7
Breite:
2
Höhe:
14
Weitere Suchbegriffe: drucksprüher, ersatzteil sprühgerät, ersatzteil drucksprüher, zubehör sprühgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,21*
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 5,90*
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 6,61*
9 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,65*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.