Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1040546 Herst.-Nr.: 2608605200 EAN/GTIN: 3165140159180 |
| |
|
| | |
| 5 St. Schleifblätter Black Stone K1200 Das Schleifblatt F355 Best für Coatings und Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumkarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Das Schleifblatt F355 Best für Coatings und Composites eignet sich für Dreieckschleifer und Multifunktionswerkzeuge. Der geschlossene antistatische Belag sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei härtestem Einsatz. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt. Blattabmessung, Breite mm: 93, Blattabmessung mm: 93, Körnung: 1200 - Breite: 10, - Gewicht: 0,02 kg, - Höhe: 1, - Länge: 11 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,02 kg | Länge: | 11 | Breite: | 10 | Höhe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4838* | € 0,6045* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,46* | € 0,64* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,4819* | € 0,6719* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,462* | € 0,678* | | | | Lager 400 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,99* | € 9,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|