Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1027408 Herst.-Nr.: 6204007671 EAN/GTIN: 4013288004079 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher PZ 3x150mm 1 Stück Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 355 PZ •Runde Klinge •Nicromatt •Hochlegierter Sonderstahl •Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf •Kraftform-Plus-Griff •6-kant-Abrollschutz •Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe - Klingenlänge: 150 mm Größe PZ 3x150mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz 3, vde schraubendreher pz, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Wera, Vergaserschraubendreher, QR4027934, Vergaser-Schraubendreher, Handwerkzeug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,10* | € 10,08* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,93* | € 10,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,14* | € 11,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,23* | € 11,53* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,13* | € 18,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|