Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung H03VV-F 3G0,75mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung H03VV-F 3G0,75mm²
Schlauchleitung H03VV-F 3G0,75mm²
Artikel-Nr.:
     400-1023776
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00233
EAN/GTIN:
     4022873002338
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3x0,75
h03vv-f

Schlauchleitung H03VV-F 3G0,75mm²


PVC Schlauchleitung zum Anschluß von mittleren mechanischen Beanspruchungen
- Länge: 10 m Ring
- Farbe: schwarz
- Leiterquerschnitt: 0,75mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: schwarz, - Länge: 10

Länge 10m Ring
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3 kg
Länge:
10
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5, Schlauchleitung H03VV-F 3G0, 75mm² 10m Ring schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.