Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung H03VV-F 2x0,75mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung H03VV-F 2x0,75mm²
Schlauchleitung H03VV-F 2x0,75mm²
Artikel-Nr.:
     400-1023751
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00192
EAN/GTIN:
     4022873001928
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 2x0,75
h03vv-f

Schlauchleitung H03VV-F 2x0,75mm²


PVC Schlauchleitung zum Anschluß von mittleren mechanischen Beanspruchungen
- Länge: 5 m Ring
- Farbe: schwarz
- Leiterquerschnitt: 0,75mm²
- Aderanzahl: 2
- Farbe: schwarz, - Länge: 5

Länge 5m Ring
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2 kg
Länge:
5
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f 2x0, Schlauchleitung H03VV-F 2x0, 75mm² 5m Ring schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.