Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung H05VV-F 3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung H05VV-F 3G
Schlauchleitung H05VV-F 3G
Artikel-Nr.:
     400-1023635
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00254
EAN/GTIN:
     4022873002543
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 20meter
schlauchleitung

Schlauchleitung H05VV-F 3G


PVC Schlauchleitung zum Anschluß von mittleren mechanischen Beanspruchungen
- Länge: 20 m Ring
- Farbe: weiß
- Leiterquerschnitt: 1,0mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: weiß, - Länge: 20

Ausführung 1mm²
Länge 20m Ring
Farbe weiß

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
6 kg
Länge:
20
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung H05VV-F 3G1mm² 20m Ring weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.