Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung H05VV-F 3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung H05VV-F 3G
Schlauchleitung H05VV-F 3G
Artikel-Nr.:
     400-1023634
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00253
EAN/GTIN:
     4022873002536
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
schlauchleitung

Schlauchleitung H05VV-F 3G


PVC Schlauchleitung zum Anschluß von mittleren mechanischen Beanspruchungen
- Länge: 10 m Ring
- Farbe: weiß
- Leiterquerschnitt: 1,0mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: weiß, - Länge: 10

Ausführung 1mm²
Länge 10m Ring
Farbe weiß

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
3 kg
Länge:
10
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung H05VV-F 3G1mm² 10m Ring weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.