Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J schwarz
Erdkabel NYY-J schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1022139
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00915
EAN/GTIN:
     4022873009153
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
nyy-j 5x1,5mm² 50m-ring
erdkabel 5x6

Erdkabel NYY-J schwarz


Erdkabel zur Gebäudeinstallation und Festverlegung
- Länge: 50 m Ring
- Farbe: schwarz
- Leiterquerschnitt: 1,5mm²
- Aderanzahl: 5
- Farbe: schwarz, - Länge: 50

Ausführung 5x1,5mm²
Länge 50m-Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8 kg
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m, Erdkabel NYY-J 5x1, 5mm², 50m-Ring, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.