Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J schwarz
Erdkabel NYY-J schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1022136
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00913
EAN/GTIN:
     4022873009139
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 5 x 1,5 mm²
erdkabel 5x6

Erdkabel NYY-J schwarz


Erdkabel zur Gebäudeinstallation und Festverlegung
- Länge: 10 m Ring
- Farbe: schwarz
- Leiterquerschnitt: 1,5mm²
- Aderanzahl: 5
- Farbe: schwarz, - Länge: 10

Ausführung 5x1,5mm²
Länge 10m-Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3 kg
Länge:
10
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, Erdkabel NYY-J 5x1, 5mm², 10m-Ring, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.