Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau
Artikel-Nr.:
     400-1022121
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00043
EAN/GTIN:
     4022873000433
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau


Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen.
- Länge: 20 m Ring
- Farbe: grau
- Leiterquerschnitt: 2,5mm²
- Aderanzahl: 5
- Farbe: grau, - Länge: 20

Ausführung 5x2,5mm²
Länge 20m Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
6 kg
Länge:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.