Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiband zur Beschwerung von Gardinenstoffen, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleiband zur Beschwerung von Gardinenstoffen, 5m
Bleiband zur Beschwerung von Gardinenstoffen, 5m
Artikel-Nr.:
     400-1015185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     96.0085.SB
EAN/GTIN:
     4016318018817
Suchbegriffe:
Gardinenbeschwerer

Bleiband zur Beschwerung von Gardinenstoffen, 5m


Das Bleiband mit Bleikordeln ist für die Beschwerung von Gardinen geeignet. Dieses Bleiband kann für leichte bis schwere Gardinen bzw. Stores verwendet werden.

Lieferumfang:
Bleiband
Maße H x B x T in cm:
Länge: 5 m

- Farbe: weiß, - Länge: 5, - Material: Metall, Stoff

Größe 85 g



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
451,1
Material:
Metall, Stoff
Länge:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.