Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel für Brettklemme Gardinenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel für Brettklemme Gardinenschiene
Winkel für Brettklemme Gardinenschiene
Artikel-Nr.:
     400-1014958
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     10.4020.SB
EAN/GTIN:
     4016318019517
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
liedeco gardinenschiene

Winkel für Brettklemme Gardinenschiene


Mit Hilfe des Winkels aus Metall in Verbindung mit der Brettklemmen ist die Montage der Gardinenschiene an der Wand möglich. Dazu wird die Brettklemme mit der Gardinenschiene und dem Winkel verbunden. Der Winkel verfügt über einen Wandabstand von 150mm.

Lieferumfang:
Winkel für Brettklemme

- Farbe: silber, - Material: Metall





Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
132,7
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.